Hager - Kit liaison entre le déclencheur et le bornier pour boitier moulé h3+ PW1600 - HYH957H

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - pont de liaison
accessoire - Non
pièce détachée - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3250610000861
Réf. Sonepar
05083000110
Réf. Fournisseur
HYH957H
Marque
Hager
type d'accessoire/pièce détachée:
pont de liaison
accessoire:
Non
pièce détachée:
Oui
Les Atouts de la gamme:
Protégez vos bâtiments avec les boîtiers moulés h3 et h3+ jusqu'à 1600 A dans les bâtiments tertiaires et locaux professionnels et améliorez la performance énergétique avec les versions communicantes energy
Existe en :
6 tailles (x160, P160, P250, x/P630, h1000 et h1600); Icu de 18 kA à 70 kA; 3P et 4P; Versions AB avec ou sans différentiel dédiées aux branchements à puissance surveillée; Version interrupteur à déclenchement libre; Version disjoncteur équipé de 6 déclencheurs
A chaque application son déclencheur :
- TM: protection de base des départs directs
- MAG : protection magnétique seul pour les départs de sécurité (exemple : désenfumage)
- LSnI : protection électronique réglable pour départ vers tableau divisionnaire
- LSI : protection électronique réglable finement pour distributions complexes (exemple : plusieurs niveaux)
- Energy : protection électronique équipée d’un afficheur permettant un réglage très fin (incrément de 1A) de la protection pour assurer la sélectivité et intégrant un compteur d’énergie.
En ajoutant le module de communication HTC310H ou HTC320H le disjoncteur devient communicant; Cela permet d’envoyer les informations en Modbus vers un système de management de l’énergie comme Agardio manager (référence HTG411H); Plus de 300 informations différentes sur l’état du disjoncteur (alarmes AL y compris alarmes configurables, positions AX, historique, configuration du déclencheur, identification du produit) et les valeurs mesurées (P, U, I, E, taux de distorsion harmonique, cos phi)
Outil de conception et vérification :
Le logiciel de calcul de réseau hagercad.net vous permet de concevoir et prouver la conformité à la norme NF C 15-100.
Il est disponible en téléchargement libre sur le site web hager.
Une licence peut être obtenue auprès de votre contact commercial.
Le logiciel de mise en enveloppe hagercad.T vous permet non seulement d’implanter les produits de protection dans un coffret ou une armoire mais aussi de renseigner leurs accessoires ainsi que leurs réglages.
Les produits HAGER sont destinés aux professionnels. Ils doivent être installés conformément à la norme NF C 15-100
Quelques mots du fabricant :
Efficacité énergétique, mobilité électrique, gestion intelligente des bâtiments ou encore sécurité.
Leader de solutions et de services pour les installations électriques.
Hager est à vos côtés, pour répondre aux besoins de vos clients.
Un produit Hager
Découvrez toute la gamme Hager


