Hager - Kit, NewvegaD, 300x500mm, modulaire, 2x24 modules - FD02A1

HAGER SAS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • avec cadre/support de montage - Non

  • avec barre profilée - Oui

  • avec couvercle - Oui

  • hauteur - 300 mm

  • largeur - 500 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3250617860529

Réf. Sonepar

05083786052

Réf. Fournisseur

FD02A1

Marque

Hager

avec cadre/support de montage:

Non

avec barre profilée:

Oui

avec couvercle:

Oui

hauteur:

300 mm

largeur:

500 mm

profondeur:

147 mm

profondeur d'encastrement:

147 mm

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

Kit, NewvegaD, 300x500mm, modulaire, 2x24 modules. Kit complet, composé de 2 rails DIN de 24modules et de bandes de marquage. La hauteur du Kit est de 300mm.

Les Atouts de l'article:

Gamme de coffrets totalement modulables pour l’habitat le tertiaire. Associablesen hauteur en largeur, de 2 à 7 rangées, ces produits offrent la possibilité de réaliser des tableauxjusqu’à 160A.

Les Atouts de la gamme:



Les produits HAGER sont destinés aux professionnels. Ils doivent être installés conformément à la norme NF C 15-100

Quelques mots du fabricant :

Efficacité énergétique, mobilité électrique, gestion intelligente des bâtiments ou encore sécurité.
Leader de solutions et de services pour les installations électriques.
Hager est à vos côtés, pour répondre aux besoins de vos clients.

Un produit Hager

Découvrez toute la gamme Hager