Hager - Kit pour h3+ PW1600 fixe, horizontal, quadro evo, largeur 600mm, hauteur 400mm - UC664HPW1

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre de rails DIN - 0
nombre d'unités de partition par rail DIN - 0
entraxe - 0 mm
hauteur - 400 mm
largeur - 598 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3250610026564
Réf. Sonepar
05083002656
Réf. Fournisseur
UC664HPW1
Marque
Hager
nombre de rails DIN:
0
nombre d'unités de partition par rail DIN:
0
entraxe:
0 mm
hauteur:
400 mm
largeur:
598 mm
profondeur:
201 mm
possibilité de montage en saillie:
Non
avec rail de bus:
Non
pays de fabrication:
ITALIE
Un produit Hager
Découvrez toute la gamme Hager


