Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Hager - Kit pour h3+ PW1600 fixe, horizontal, quadro evo, largeur 800mm, hauteur 400mm - UC684HPW1

HAGER SAS
CopieCopie
Hager - Kit pour h3+ PW1600 fixe, horizontal, quadro evo, largeur 800mm, hauteur 400mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de rails DIN - 0

  • nombre d'unités de partition par rail DIN - 0

  • entraxe - 0 mm

  • hauteur - 400 mm

  • largeur - 798 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3250610026571

Réf. Sonepar

05083002657

Réf. Fournisseur

UC684HPW1

Marque

Hager

nombre de rails DIN:

0

nombre d'unités de partition par rail DIN:

0

entraxe:

0 mm

hauteur:

400 mm

largeur:

798 mm

profondeur:

201 mm

possibilité de montage en saillie:

Non

avec rail de bus:

Non

pays de fabrication:

ITALIE

Kit pour Boitier moulé h3+ PW1600 en version fixe pour un montage horizontal dans l'armoire quadro evo d'une largeur de 800mm et d'une hauteur de 400mm

Un produit Hager

Découvrez toute la gamme Hager