Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Hager - Kit Sx bloc de connection aval IS233 pour unité fonctionnelle pour x630 P630 3P - UCSX300B3P

HAGER SAS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de rails DIN - 0

  • nombre d'unités de partition par rail DIN - 0

  • entraxe - 250 mm

  • hauteur - 240 mm

  • largeur - 262 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3250616378896

Réf. Sonepar

05083637889

Réf. Fournisseur

UCSX300B3P

Marque

Hager

nombre de rails DIN:

0

nombre d'unités de partition par rail DIN:

0

entraxe:

250 mm

hauteur:

240 mm

largeur:

262 mm

profondeur:

103 mm

possibilité de montage en saillie:

Non

avec rail de bus:

Oui

pays de fabrication:

ITALIE

Kit Sx bloc de connection aval IS233 pour unité fonctionnelle pour x630 P630 3P

Un produit Hager

Découvrez toute la gamme Hager