Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Hager - Kit Sx cloisonnement vertical arrière jeu de barre gaine et distribution P600 - UCSX6060FV

HAGER SAS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - acier

  • traitement de la surface - galvanisé

  • hauteur - 1700 mm

  • largeur - 43 mm

  • pour ouvertures de connecteur - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3250616379060

Réf. Sonepar

05083637906

Réf. Fournisseur

UCSX6060FV

Marque

Hager

matériau:

acier

traitement de la surface:

galvanisé

hauteur:

1700 mm

largeur:

43 mm

pour ouvertures de connecteur:

Non

résistant aux arcs électriques:

Non

pays de fabrication:

ITALIE

Kit Sx cloisonnement vertical arrière jeu de barre gaine et distribution P600

Un produit Hager

Découvrez toute la gamme Hager