Hager - Kit Sx sortie de câbles IS223 pour cloisonnement vertical unité fonction P160 - UCSX150FL

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau - acier
traitement de la surface - non traité
hauteur - 108 mm
largeur - 3 mm
pour ouvertures de connecteur - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3250616378667
Réf. Sonepar
05083637866
Réf. Fournisseur
UCSX150FL
Marque
Hager
matériau:
acier
traitement de la surface:
non traité
hauteur:
108 mm
largeur:
3 mm
pour ouvertures de connecteur:
Non
résistant aux arcs électriques:
Non
pays de fabrication:
ITALIE
Un produit Hager
Découvrez toute la gamme Hager


