Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Hager - Kit Sx unité fonctionnelle mobile pour P160 4P IS223 - UCSX161A4

HAGER SAS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de rails DIN - 0

  • nombre d'unités de partition par rail DIN - 0

  • entraxe - 150 mm

  • hauteur - 140 mm

  • largeur - 562 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3250616378698

Réf. Sonepar

05083637869

Réf. Fournisseur

UCSX161A4

Marque

Hager

nombre de rails DIN:

0

nombre d'unités de partition par rail DIN:

0

entraxe:

150 mm

hauteur:

140 mm

largeur:

562 mm

profondeur:

112 mm

possibilité de montage en saillie:

Oui

avec rail de bus:

Oui

pays de fabrication:

ITALIE

Kit Sx unité fonctionnelle mobile pour P160 4P IS223

Un produit Hager

Découvrez toute la gamme Hager