Hager - Kit Sx unité fonctionnelle mobile pour x630 et P630 3P IS233 - UCSX463B3

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre de rails DIN - 0
nombre d'unités de partition par rail DIN - 0
entraxe - 250 mm
hauteur - 240 mm
largeur - 562 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3250616378957
Réf. Sonepar
05083637895
Réf. Fournisseur
UCSX463B3
Marque
Hager
nombre de rails DIN:
0
nombre d'unités de partition par rail DIN:
0
entraxe:
250 mm
hauteur:
240 mm
largeur:
562 mm
profondeur:
112 mm
possibilité de montage en saillie:
Oui
avec rail de bus:
Oui
pays de fabrication:
ITALIE
Un produit Hager
Découvrez toute la gamme Hager


