Hager - Mécanisme KNX 2 BP sans voyant gallery - WXT302

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
mode de pose - autre
nombre de points d'actionnement - 2
nombre de touches - 2
traitement de la surface - laqué / peint
couleur - blanc
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3250618500363
Réf. Sonepar
05083850036
Réf. Fournisseur
WXT302
Marque
Hager
mode de pose:
autre
nombre de points d'actionnement:
2
nombre de touches:
2
traitement de la surface:
laqué / peint
couleur:
blanc
système de bus KNX:
Oui
système de bus KNX-radio:
Non
système de bus radio:
Non
système de bus LON:
Non
système de bus Powernet:
Non
autres systèmes de bus:
sans
radio bidirectionnelle:
Oui
avec protection contre le vol/démontage:
Non
couplage au bus inclus:
Oui
avec affichage LED:
Non
avec champ d'inscription:
Oui
avec affichage:
Non
matériau:
plastique
finition de la surface:
brillant
pays de fabrication:
POLOGNE
transparent:
Non
avec thermostat d'ambiance:
Non
avec capteur infrarouge:
Non
indice de protection (IP):
IP20
profondeur min. de la boîte d'encastrement:
28 mm
Un produit Hager
Découvrez toute la gamme Hager


