Hager - micromodule filaire 2 sorties 6A ON/OFF et volet, Easy/ETS, fonction KNX Secure - TYBS602F

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
système de bus KNX - Oui
autres systèmes de bus - sans
mode de pose - encastré
nombre max. de sorties de commutation - 2
calibre/courant nominal assigné (In) - 6 A
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3250610050354
Réf. Sonepar
05083005035
Réf. Fournisseur
TYBS602F
Marque
Hager
système de bus KNX:
Oui
autres systèmes de bus:
sans
mode de pose:
encastré
nombre max. de sorties de commutation:
2
calibre/courant nominal assigné (In):
6 A
système de bus KNX-radio:
Non
système de bus radio:
Non
système de bus LON:
Non
système de bus Powernet:
Non
radio bidirectionnelle:
Non
largeur en nombre de modules:
0
commande sur site/commande manuelle:
Oui
avec affichage LED:
Oui
nombre d’entrées numériques:
2
Puissance de coupure max.:
500 W
puissance max. de commutation LED:
26 W
puissance de sortie:
500 W
adapté à une charge C:
Non
courant de commutation max.:
6 A
pays de fabrication:
POLOGNE
différentes phases connectables:
Non
couplage au bus inclus:
Oui
module de bus amovible:
Non
profondeur min. de la boîte d'encastrement:
40 mm
possibilité d'extension modulaire:
Non
indice de protection (IP):
IP20
consommation d'énergie:
5 W
Un produit Hager
Découvrez toute la gamme Hager


