Hager - Module 4 sorties ON/OFF 16A ou 2 sorties chauffage 230V - TYF646M

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
système de bus KNX - Oui
autres systèmes de bus - sans
mode de pose - DRA (DIN-rail adapter)
grandeur de commande continue - Oui
grandeur de commande commutable - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3250616059436
Réf. Sonepar
05083605943
Réf. Fournisseur
TYF646M
Marque
Hager
système de bus KNX:
Oui
autres systèmes de bus:
sans
mode de pose:
DRA (DIN-rail adapter)
grandeur de commande continue:
Oui
grandeur de commande commutable:
Oui
système de bus KNX-radio:
Non
système de bus radio:
Non
système de bus LON:
Non
système de bus Powernet:
Non
radio bidirectionnelle:
Non
largeur en nombre de modules:
4
couplage au bus inclus:
Oui
module de bus amovible:
Non
fonction de protection des vannes:
Oui
commutation manuelle:
Oui
nombre d’entrées numériques:
0
Courant de coupure max. (charge résistive):
0.16 A
nombre de sorties:
6
courant de sortie max.:
0.05 A
tension de commutation:
230...240 V
indice de protection (IP):
IP20
Les Atouts de l'article:
module de commande KNX permettant le pilotage de charge. Programmable avec les outils de programmation KNX, il permet d'automatiser des fonctions standards.
Quelques mots du fabricant :
Efficacité énergétique, mobilité électrique, gestion intelligente des bâtiments ou encore sécurité. Leader de solutions et de services pour les installations électriques. Hager est à vos côtés, pour répondre aux besoins de vos clients.


