Non retournable

Hager - Module fiche F - TN010S

HAGER SAS
CopieCopie
Hager - Module fiche F

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - jack

  • type de connecteur - F

  • finition des contacts - femelle

  • impédance - 75 Ohm

  • fiche coudée - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3250615949844

Réf. Sonepar

05083594984

Réf. Fournisseur

TN010S

Marque

Hager

modèle:

jack

type de connecteur:

F

finition des contacts:

femelle

impédance:

75 Ohm

fiche coudée:

Non

type de connexion:

autre

encastrement isolé:

Non

pays de fabrication:

FRANCE

Module de type Fiche F

Les Atouts de la gamme:

De l'habitat au tertiaire, découvrez les coffrets vega D :
Besoin d'une solution qui combine esthétique et puissance pour la distribution électrique ?
Le système vega D est composé de coffrets métalliques en classe II spécialement adaptés à la réalisation des distributions d'intensité supérieure au tarif bleu.
vega D est particulièrement adapté aux installations électriques tertiaire et habitat jusqu’à 160A. Livré prêt à l’emploi ou à compléter.

Découvrez les coffrets vega D, la solution de référence pour les chantiers tertiaires. Ses atouts :
    Adapté aux installations électriques jusqu’à 160 A
  • Livrés au choix prêts à l’emploi ou à compléter
  • Disponible avec une largeur 24 modules, Classe II
  • Système entièrement modulable (habitat, tertiaire ou local professionnel)
  • Commandes intuitives
  • Gain de temps d'installation
  • Optimisation de l’infrastructure électrique

8 astuces à connaître pour la pose d'un coffret vega D :
  • Association verticale ou horizontale
  • Montage rapide des accessoires (parties latérales prédécoupées)
  • 3ème rail entre 2 rangées
  • Trou supplémentaire pour simplifier la mise en place par une seule personne
  • Câblage facilité
  • Bracelet guide-fil
  • Raccordement flexible
  • Finition plus pro (porte étiquette clipsé, portes aux choix pleines ou transparentes)

Caractéristiques techniques vega D :
  • Coffret métallique, classe II
  • Capacité : 2 à 7 rangées, 48 à 168 modules
  • Disponibles en saillie ou en encastré
  • Indices de protection : IP30, IP41 – IP54

Les produits HAGER sont destinés aux professionnels. Ils doivent être installés conformément à la norme NF C 15-100

Quelques mots du fabricant :

Efficacité énergétique, mobilité électrique, gestion intelligente des bâtiments ou encore sécurité.
Leader de solutions et de services pour les installations électriques.
Hager est à vos côtés, pour répondre aux besoins de vos clients.

Un produit Hager

Découvrez toute la gamme Hager