fin de vie

Hager - Module KNX 4 sorties variation éclairage 600W / voie, Parallélisable, EASY / ETS - TYA664BN

HAGER SAS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • système de bus KNX - Oui

  • autres systèmes de bus - sans

  • modèle - module de commande

  • mode de pose - DRA (DIN-rail adapter)

  • nombre de sorties - 4

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

ACTIONNEURS TEBIS

EAN

3250616057753

Réf. Sonepar

05083605775

Réf. Fournisseur

TYA664BN

Marque

Hager

système de bus KNX:

Oui

autres systèmes de bus:

sans

modèle:

module de commande

mode de pose:

DRA (DIN-rail adapter)

nombre de sorties:

4

système de bus KNX-radio:

Non

système de bus radio:

Non

système de bus LON:

Non

système de bus Powernet:

Non

radio bidirectionnelle:

Non

largeur en nombre de modules:

10

couplage au bus inclus:

Oui

module de bus amovible:

Non

commande auxiliaire possible:

Non

commande sur site/commande manuelle:

Oui

avec affichage LED:

Oui

puissance de sortie:

5...600 W

puissance supplémentaire utilisable:

Non

type de charge:

universel

courant de commande max.:

10400 mA

puissance max. de commutation LED:

480 W

tension:

30...30 V

fonctionnement en parallèle possible:

Non

fréquence:

50...60 Hz

indice de protection (IP):

IP20

Module KNX 4 sorties variation, avec une capacité de 600 watts par voie, parallélisables pour augmenter la puissance de sortie en mutualisant la puissance des sorties. Configurable en Easy et ETS. S'installe en résidentiel et en tertiaire.

Les Atouts de l'article:

module de commande KNX permettant le pilotage de charge. Programmable avec les outils de programmation KNX, il permet d'automatiser des fonctions standards.

Les Atouts de la gamme:

La gamme des actionneurs KNX regroupe l’ensemble des produits permettant de réaliser une action physique sur commande du bus KNX.
On y retrouve des produits à installer :
  • En saillie
  • En encastré
  • Sur rail DIN
Les usages couverts sont :
  • Eclairage
  • Chauffage
  • Ouvrants
  • Contacts libres de potentiels
Les actionneurs KNX comportent de nombreux avantages :
  • La plupart sont multi-applications, c’est-à-dire qu’ils peuvent être utilisés pour de l’éclairage sur une partie de leurs sorties et les autres sorties peuvent être utilisées pour les volets par exemple.
  • Ils sont disponibles avec des bornes à connexion rapide
  • Ils se déclinent en plusieurs niveaux de puissances
  • Ils sont disponibles en 2 niveaux de fonctions (TXA et TYA)
  • Leur paramétrage peut être réalisé sous ETS et sous le mode EASY (pour les références en TXxxx uniquement)

Les gammes d’actionneurs KNX hager sont disponibles en 2 séries :
  • TX :
Les produits dont la référence commence par TX sont des produits qui peuvent être paramétrés en mode Easy et sous ETS.
Leur niveau de fonction est basique.
Ils sont donc parfaits pour les installations à faible complexité ou pour sur lesquelles il faut limiter le coût de l’installation.
  • TY :
Les produits dont la référence commence par TY sont des produits qui peuvent être paramétrés uniquement sous ETS. Ils embarquent les fonctions des TX et y ajoutent des fonctions plus évoluées telles que la gestion des états après coupure d’alimentation ou de bus de communication, ou encore la possibilité de réaliser des séquences complexes.
Les produits HAGER sont destinés aux professionnels. Ils doivent être installés conformément à la norme NF C 15-100

Quelques mots du fabricant :

Efficacité énergétique, mobilité électrique, gestion intelligente des bâtiments ou encore sécurité.
Leader de solutions et de services pour les installations électriques.
Hager est à vos côtés, pour répondre aux besoins de vos clients.