🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil
nouveau

Hager - Module LED, commande d´eclairage, 230V, sans Neutral - WDA2536W

HAGER SAS
CopieCopie
Hager - Module LED, commande d´eclairage, 230V, sans Neutral

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • application - bouton à contact maintenu

  • source lumineuse - LED

  • couleur de la source lumineuse - blanc

  • tension nominale (Un) - 230...230 V

  • courant nominal - 0.0004 A

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3250610093047

Réf. Sonepar

05083009304

Réf. Fournisseur

WDA2536W

Marque

Hager

application:

bouton à contact maintenu

source lumineuse:

LED

couleur de la source lumineuse:

blanc

tension nominale (Un):

230...230 V

courant nominal:

0.0004 A

source lumineuse fournie:

Oui

douille:

autre

consommation électrique nominale:

0.4 mA

conducteur neutre nécessaire:

Non

Cette commande d'eclairage fait partie de la gamme 1930. Puissance 230V SANS neutre.

Les Atouts de la gamme:

L’appareillage iconique avec un style authentique des années 30 : artistique, chaleureux, unique. Avec l’appareillage mural 1930, découvrez une collection de boutons d’exception pour les intérieurs les plus raffinés.
La gamme d’interrupteurs rotatifs au look vintage est désormais disponible avec une touche de lumière délicate.
Les produits HAGER sont destinés aux professionnels. Ils doivent être installés conformément à la norme NF C 15-100

Quelques mots du fabricant :

Efficacité énergétique, mobilité électrique, gestion intelligente des bâtiments ou encore sécurité.
Leader de solutions et de services pour les installations électriques.
Hager est à vos côtés, pour répondre aux besoins de vos clients.

Un produit Hager

Découvrez toute la gamme Hager