🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Hager - Moulure d'angle EK 40x40mm PVC blanc - EK4004009016

HAGER SAS
CopieCopie
Hager - Moulure d'angle EK 40x40mm PVC blanc

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • largeur - 40 mm

  • hauteur - 40 mm

  • longueur de traverse - 40 mm

  • partie inférieure avec cloison - fixé

  • matériau - plastique

Conditionnement

  • 2 mètre(s)

  • Article en stock standard

EAN

4012740017398

Réf. Sonepar

05083001739

Réf. Fournisseur

EK4004009016

Marque

Hager

largeur:

40 mm

hauteur:

40 mm

longueur de traverse:

40 mm

partie inférieure avec cloison:

fixé

matériau:

plastique

couleur:

blanc

sans halogène:

Non

indice de protection contre les chocs (IK):

IK07

longueur:

2500 mm

section transversale utile:

800 mm²

nombre de cloisons fixes:

1

nombre de cloisons enfichables:

0

avec agrafe pour tenue de câble:

Oui

qualité du matériau:

PVC

numéro RAL:

9016

feuille de protection:

Non

indice de protection (IP):

IP40

La moulure d’angle EK 40x40mm en PVC blanc, d'une longueur de 2,5 mètres, est idéale pour la pose discrète de câbles dans les angles de plafonds des pièces et le long de plinthes.

Les Atouts de la gamme:

La gamme EK composée d'une moulure 40x40 et d'une gamme complète de pièces de forme a été conçue pour s'adapter parfaitement aux angles de la pièce.
Les produits HAGER sont destinés aux professionnels. Ils doivent être installés conformément à la norme NF C 15-100

Quelques mots du fabricant :

Efficacité énergétique, mobilité électrique, gestion intelligente des bâtiments ou encore sécurité.
Leader de solutions et de services pour les installations électriques.
Hager est à vos côtés, pour répondre aux besoins de vos clients.

Un produit Hager

Découvrez toute la gamme Hager