nouveau

Hager - Pack compteur d'énergie 1 module - EC153CS

HAGER SAS
CopieCopie
Hager - Pack compteur d'énergie 1 module

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de pôle - monophasé

  • courant maximal (Imax) - 90 A

  • modèle - transformateur de mesure

  • type de tarif - multitarif

  • type d'interface - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3250610085783

Réf. Sonepar

05083008578

Réf. Fournisseur

EC153CS

Marque

Hager

type de pôle:

monophasé

courant maximal (Imax):

90 A

modèle:

transformateur de mesure

type de tarif:

multitarif

type d'interface:

autre

homologation:

national

type de compteur:

électronique

tension nominale (Un) N-L:

230...253 V

fréquence:

50...60 Hz

consommation d'énergie:

0.15 W

type d'énergie:

puissance active

adapté à:

achat

commande tarifaire:

externe

mesure de la courbe de charge:

Oui

étalonné:

Oui

sortie d'impulsion:

sans

type d'affichage:

sans

mode de pose:

DRA (DIN-rail adapter)

largeur en nombre de modules:

1

pays de fabrication:

POLOGNE

profondeur:

67.2 mm

hauteur:

90 mm

signature EDL40:

Non

avec code de blocage:

Non

nombre de positions:

5

indice de protection (IP):

IP20

Pack compteur d'énergie 1 module

Les Atouts de la gamme:

Découvrez l’offre de compteurs d’énergie hager !
Les compteurs d’énergie sont disponibles dans de nombreuses puissances :
  • 40 A monophasé
  • 80 A monophasé
  • 80 A triphasé
  • 125 A triphasé
  • Jusqu’à 6500 A triphasé grâce à des transformateurs de courants
De nombreuses possibilités de communication disponibles :
  • Sortie impulsionnelle
  • Sortie ModBus RS485
  • Sortie Mbus
  • Sortie KNX
Et pour faciliter le raccordement du Modbus RS485, les compteurs Hager sont disponibles dans 2 versions :
  • Câblage sur borne 2 fils
  • Câblage sur borne rapide de type RJ45
Avec ces versions, il n’est désormais plus possible de se tromper dans la polarité du câblage !

Les compteurs d’énergie Hager permettent de récupérer les informations de base utiles à l’analyse énergétique d’un réseau électrique :
    Tension
  • Intensité
  • Facteur de puissance
  • Puissance active/réactive/apparente (selon version)
  • Comptage bidirectionnel (pour les réseaux tels que le photovoltaïque)
  • Gestion des tarifs (jusqu’à 8 par la communication)

Les produits HAGER sont destinés aux professionnels. Ils doivent être installés conformément à la norme NF C 15-100

Quelques mots du fabricant :

Efficacité énergétique, mobilité électrique, gestion intelligente des bâtiments ou encore sécurité.
Leader de solutions et de services pour les installations électriques.
Hager est à vos côtés, pour répondre aux besoins de vos clients.

Un produit Hager

Découvrez toute la gamme Hager