Hager - Paire d'embouts côtés droit et gauche pour goulotte RK 150x110mm Blanc - L22359010

HAGER SAS
CopieCopie
Hager - Paire d'embouts côtés droit et gauche pour goulotte RK 150x110mm Blanc

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • hauteur - 110 mm

  • largeur - 150 mm

  • modèle - gauche/droite

  • matériau - plastique

  • couleur - blanc

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4012740864060

Réf. Sonepar

00011086406

Réf. Fournisseur

L22359010

Marque

Hager

hauteur:

110 mm

largeur:

150 mm

modèle:

gauche/droite

matériau:

plastique

couleur:

blanc

sans halogène:

Oui

qualité du matériau:

autre

traitement antibactérien:

Non

traitement de la surface:

non traité

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

type de fixation:

encliquetable

numéro RAL:

9010

feuille de protection:

Non

pays de fabrication:

ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE

Embout de fermeture beha-set droit-gauche pour RK150 RAL 9010 blanc paloma

Un produit Hager

Découvrez toute la gamme Hager