Hager - Parafoudre de type 2 avec disjoncteur associé Imax 15kA 3P+N 5modules - SPB815D

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre de conducteurs (sans mise à la terre) - 4
courant de décharge nominal (8/20) - 5 kA
tension nominale AC - 415 V
niveau de protection - 1.5 kV
mode de pose - Rail DIN 35 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3250615512383
Réf. Sonepar
05083551238
Réf. Fournisseur
SPB815D
Marque
Hager
nombre de conducteurs (sans mise à la terre):
4
courant de décharge nominal (8/20):
5 kA
tension nominale AC:
415 V
niveau de protection:
1.5 kV
mode de pose:
Rail DIN 35 mm
schéma de liaison:
Non
Schéma de liaison IT:
Non
schéma de liaison TN:
Non
schéma de liaison N-C:
Non
schéma de liaison TN-C-S:
Non
schéma de liaison TN-S:
Oui
schéma de liaison TT:
Oui
autre schéma de liaison:
Non
courant de choc de décharge max. (8/20):
20 kA
tension max de régime permanent:
275 V
tension PV max.:
0 V
niveau de protection L-N:
1.3 kV
niveau de protection N-PE:
1.5 kV
résistance de court-circuit (Isccr):
7.5 kA
protection intégrée contre les courts-circuits:
Oui
fusible auxiliaire intégré:
Oui
sans courant de fuite:
Non
taille (DIN):
5 TE
section de conducteur rigide max. (monofilaire/multifilaire):
10 mm²
section de conducteur flexible max. (fil fin):
6 mm²
avec contact de signalisation à distance:
Oui
signalisation au niveau de l'appareil:
optique
classe d'essai type 2:
Oui
indice de protection (IP):
IP20
Les Atouts de la gamme:
L'offre Hager est composée d'une gamme de parafoudres de tête jusqu'à 65kA avec cartouche débrochable, d'une gamme de protection fine pour les appareils très sensibles et d'une gamme de protection téléphonique.
Complète et permettant un choix aisé des références, la gamme des parafoudres Hager offre par ailleurs des avantages uniques sur le marché.
Une offre complète, La gamme des parafoudres Hager se compose de 5 grandes familles :
- les parafoudres monoblocs de type 1
- les parafoudres débrochables de type 2
- le parafoudre auto-protégé de type 2
- les parafoudres de protection fine
- les parafoudres pour lignes téléphoniques
Des parafoudres à cartouches débrochables avec ou sans indicateur de réserve de protection
Tous les parafoudres de type 2 (65 kA, 40 kA et 15 kA) sont proposés avec cartouche débrochable. Celles-ci facilitent le remplacement de la protection, et ce, sans avoir à couper l’alimentation.
Elles existent avec ou sans indicateur de réserve de protection.
Par ailleurs, pour éviter tout risque d’interversion entre les cartouches Phase et les cartouches Neutre, les embases et les cartouches ont été munies d’un détrompeur.
Le parafoudre auto-protégé 2:
le parafoudre auto-protégé de type 2 intègre directement un dispositif de déconnexion contre le court-circuit, supprimant du coup tout risque d’erreur et facilitant par ailleurs le choix des produits et leur mise en oeuvre.
Le tout avec un encombrement de seulement 2 modules !
Comme les autres parafoudres de type 2, le parafoudre autoprotégé est équipé d’une cartouche débrochable.
Les + de la gamme parafoudres :
- une gamme composée de 5 familles distinctes
- des cartouches débrochables
- avec ou sans indicateur de réserve de protection
- un parafoudre auto-protégé en 2 modules
Les produits HAGER sont destinés aux professionnels. Ils doivent être installés conformément à la norme NF C 15-100
Quelques mots du fabricant :
Efficacité énergétique, mobilité électrique, gestion intelligente des bâtiments ou encore sécurité.
Leader de solutions et de services pour les installations électriques.
Hager est à vos côtés, pour répondre aux besoins de vos clients.




