Hager - Passerelle 1 voie DALI2/KNX RGBW + variation de blanc broadcast easy/ETS - TYAS664D

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - interface système d'éclairage/DALI
largeur en nombre de modules - 6
nombre de canaux - 4
système de bus KNX - Oui
autres systèmes de bus - autre
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3250610050378
Réf. Sonepar
05083005037
Réf. Fournisseur
TYAS664D
Marque
Hager
modèle:
interface système d'éclairage/DALI
largeur en nombre de modules:
6
nombre de canaux:
4
système de bus KNX:
Oui
autres systèmes de bus:
autre
mode de pose:
DRA (DIN-rail adapter)
protocole:
autre
système de bus KNX-radio:
Non
système de bus radio:
Non
système de bus LON:
Non
système de bus Powernet:
Non
radio bidirectionnelle:
Non
nombre d'appareils max. par canal:
24
protection contre le démontage:
Non
avec affichage LED:
Oui
possibilité de mise à jour:
Oui
tension de fonctionnement:
230...240 V
type de tension:
AC
consommation d'énergie:
0.9 W
pays de fabrication:
POLOGNE
visualisation:
Oui
serveur Web:
Non
interface radio:
Non
interface IR:
Non
indice de protection (IP):
IP20
Un produit Hager
Découvrez toute la gamme Hager


