Hager - Passerelle de communication EnOcean / KNX radio, montage saillie - TYC120

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - coupleur de médias
système de bus KNX - Oui
autres systèmes de bus - sans
mode de pose - saillie
protocole - autre
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3250617577342
Réf. Sonepar
05083757734
Réf. Fournisseur
TYC120
Marque
Hager
modèle:
coupleur de médias
système de bus KNX:
Oui
autres systèmes de bus:
sans
mode de pose:
saillie
protocole:
autre
système de bus KNX-radio:
Oui
système de bus radio:
Non
système de bus LON:
Non
système de bus Powernet:
Non
radio bidirectionnelle:
Oui
nombre d'appareils max. par canal:
32
protection contre le démontage:
Non
avec affichage LED:
Non
possibilité de mise à jour:
Non
tension de fonctionnement:
21...30 V
type de tension:
DC
dépendant du fournisseur:
Oui
visualisation:
Oui
serveur Web:
Oui
interface radio:
Non
interface IR:
Non
indice de protection (IP):
IP20
Les Atouts de l'article:
Intégrez la technologie EnOcean dans vos installations KNX
Les Atouts de la gamme:
Découvrez la gamme de passerelles de communication KNX permettant d’interfacer le bus KNX avec d’autres protocoles ou réseaux.
Cette gamme comporte :
- Interface KNX USB
- Routeur KNX/IP
- Passerelle KNX/DALI
- Passerelle Alarme KNX
- Passerelle compteur d’énergie KNX
- Passerelle impulsion/KNX
- Passerelle KNX/EnOcean
- Passerelle téléphonique
Les produits HAGER sont destinés aux professionnels. Ils doivent être installés conformément à la norme NF C 15-100
Quelques mots du fabricant :
Efficacité énergétique, mobilité électrique, gestion intelligente des bâtiments ou encore sécurité.
Leader de solutions et de services pour les installations électriques.
Hager est à vos côtés, pour répondre aux besoins de vos clients.


