Non retournable

Hager - Pièce accrochage DABA 50x80 - DABA50080109006

HAGER SAS
CopieCopie
Hager - Pièce accrochage DABA 50x80

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - autre

  • traitement de la surface - galvanisé à chaud et revêtu

  • qualité du matériau - autre

  • couleur - aluminium

  • acier inoxydable, décapé - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4012740206440

Réf. Sonepar

05083020644

Réf. Fournisseur

DABA50080109006

Marque

Hager

matériau:

autre

traitement de la surface:

galvanisé à chaud et revêtu

qualité du matériau:

autre

couleur:

aluminium

acier inoxydable, décapé:

Non

numéro RAL:

9006

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

Pièce accrochage DABA 50x80

Les Atouts de l'article:

Unique sur le marché, le système de chemin de câbles design permet d'alimenter les postes de travail en distribution sous-plafond. Il peut également supporter les éclairages et alimenter les colonnes mobiles.

Les Atouts de la gamme:

Equipez les espaces de travail et ajoutez une touche design aux environnements tertiaires avec des solutions complètes de distribution de réseau et d’énergie par les murs, par les plafonds et par les sols.
Les produits HAGER sont destinés aux professionnels. Ils doivent être installés conformément à la norme NF C 15-100

Quelques mots du fabricant :

Efficacité énergétique, mobilité électrique, gestion intelligente des bâtiments ou encore sécurité.
Leader de solutions et de services pour les installations électriques.
Hager est à vos côtés, pour répondre aux besoins de vos clients.

Un produit Hager

Découvrez toute la gamme Hager