Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Hager - Pied suspension 250-400mm - DABZAB2509016

HAGER SAS
CopieCopie
Hager - Pied suspension 250-400mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • largeur de profil - 30 mm

  • hauteur de profil - 30 mm

  • matériau - acier

  • traitement de la surface - galvanisé/électrogalvanisé

  • couleur - blanc

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4012740015653

Réf. Sonepar

05083001565

Réf. Fournisseur

DABZAB2509016

Marque

Hager

largeur de profil:

30 mm

hauteur de profil:

30 mm

matériau:

acier

traitement de la surface:

galvanisé/électrogalvanisé

couleur:

blanc

modèle:

profil en U bilatéral

longueur:

400 mm

charge maximum supportée:

0.2 kN

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

acier inoxydable, décapé:

Non

qualité du matériau:

autre

numéro RAL:

9016

poids:

1.6 kg

pays de fabrication:

ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE

Pied suspension 250-400mm

Un produit Hager

Découvrez toute la gamme Hager