Hager - Pied suspension 250-400mm - DABZAB2509006

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
largeur de profil - 30 mm
hauteur de profil - 30 mm
matériau - acier
traitement de la surface - galvanisé/électrogalvanisé
couleur - aluminium
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4012740206990
Réf. Sonepar
05083020699
Réf. Fournisseur
DABZAB2509006
Marque
Hager
largeur de profil:
30 mm
hauteur de profil:
30 mm
matériau:
acier
traitement de la surface:
galvanisé/électrogalvanisé
couleur:
aluminium
modèle:
profil en U bilatéral
longueur:
400 mm
charge maximum supportée:
0.2 kN
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
acier inoxydable, décapé:
Non
qualité du matériau:
autre
numéro RAL:
9006
poids:
1.6 kg
pays de fabrication:
ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE
Un produit Hager
Découvrez toute la gamme Hager


