Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Hager - Pied suspension 400-700mm - DABZAB4009006

HAGER SAS
CopieCopie
Hager - Pied suspension 400-700mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • largeur de profil - 30 mm

  • hauteur de profil - 30 mm

  • matériau - acier

  • traitement de la surface - galvanisé à chaud et revêtu

  • couleur - aluminium

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4012740207010

Réf. Sonepar

05083020701

Réf. Fournisseur

DABZAB4009006

Marque

Hager

largeur de profil:

30 mm

hauteur de profil:

30 mm

matériau:

acier

traitement de la surface:

galvanisé à chaud et revêtu

couleur:

aluminium

modèle:

profil en U bilatéral

longueur:

700 mm

charge maximum supportée:

0.2 kN

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

acier inoxydable, décapé:

Non

qualité du matériau:

autre

numéro RAL:

9006

poids:

2.2 kg

pays de fabrication:

ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE

Pied suspension 400-700mm

Un produit Hager

Découvrez toute la gamme Hager