Hager - Plaque 1930 1 poste Porcelain night by Rosenthal - WMV421

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
Caractéristiques principales
nombre d'unités - 1
sens de montage - horizontal et vertical
type de fixation - fixation à borne
matériau - autre
couleur - noir
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3250617150507
Réf. Sonepar
05083715050
Réf. Fournisseur
WMV421
Marque
Hager
nombre d'unités:
1
sens de montage:
horizontal et vertical
type de fixation:
fixation à borne
matériau:
autre
couleur:
noir
traitement de la surface:
non traité
nombre d'unités, horizontales:
1
nombre d'unités, verticales:
1
nombre de modules horizontaux (construction modulaire):
0
nombre de modules verticaux (construction modulaire):
0
zone de texte/surface d'inscription:
Non
avec grille de montage:
Non
montage encastré:
Oui
adapté à une boîte de sol:
Non
adapté à un canal d'allège:
Oui
adapté à une installation intégrée:
Oui
qualité du matériau:
autre
sans halogène:
Oui
traitement antibactérien:
Non
pays de fabrication:
ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE
transparent:
Non
avec volet de protection:
Non
indice de protection (IP):
IP20
indice de protection contre les chocs (IK):
IK02
largeur:
84.5 mm
hauteur:
84.5 mm
profondeur:
9 mm
largeur d'encastrement:
84.5 mm
hauteur d'encastrement:
84.5 mm
diamètre de l'alésage (ouverture):
45 mm
Un produit Hager
Découvrez toute la gamme Hager


