Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Hager - Plaque Composants panneau supérieur / toit grille ventilée quadro evo - FZ403WP

HAGER SAS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • largeur - 250 mm

  • hauteur - 50 mm

  • profondeur - 120 mm

  • matériau - acier

  • adapté à un montage extérieur - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3250617770200

Réf. Sonepar

05083777020

Réf. Fournisseur

FZ403WP

Marque

Hager

largeur:

250 mm

hauteur:

50 mm

profondeur:

120 mm

matériau:

acier

adapté à un montage extérieur:

Non

finition de la surface:

revêtement par poudre

Le FZ403WP est une plaque d' Composants panneau supérieur / toit grille ventilée quadro evo de Hager, de dimensions de 120mm de profondeur, 250mm de largeur. Il permet de réaliser une pénétration de câble professionnelle.

Les Atouts de la gamme:



Les produits HAGER sont destinés aux professionnels. Ils doivent être installés conformément à la norme NF C 15-100

Quelques mots du fabricant :

Efficacité énergétique, mobilité électrique, gestion intelligente des bâtiments ou encore sécurité.
Leader de solutions et de services pour les installations électriques.
Hager est à vos côtés, pour répondre aux besoins de vos clients.

Un produit Hager

Découvrez toute la gamme Hager