Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Hager - Plaque de fermeture armoire acier pleine latérale univers Gris clair - FZ448

HAGER SAS
CopieCopie
Hager - Plaque de fermeture armoire acier pleine latérale univers Gris clair

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • largeur - 120 mm

  • hauteur - 450 mm

  • profondeur - 130 mm

  • matériau - plastique

  • couleur - gris

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3250612764488

Réf. Sonepar

05083276448

Réf. Fournisseur

FZ448

Marque

Hager

largeur:

120 mm

hauteur:

450 mm

profondeur:

130 mm

matériau:

plastique

couleur:

gris

adapté à un montage extérieur:

Non

finition de la surface:

revêtement par poudre

numéro RAL:

7035

Le FZ448 est une plaque d' Composants panneau supérieur / toit en acier pleine latérale univers de Hager, de dimensions P130xL120mm. Il permet de réaliser une pénétration de câble professionnelle.

Les Atouts de la gamme:



Les produits HAGER sont destinés aux professionnels. Ils doivent être installés conformément à la norme NF C 15-100

Quelques mots du fabricant :

Efficacité énergétique, mobilité électrique, gestion intelligente des bâtiments ou encore sécurité.
Leader de solutions et de services pour les installations électriques.
Hager est à vos côtés, pour répondre aux besoins de vos clients.

Un produit Hager

Découvrez toute la gamme Hager