Hager - Plaque de finition gallery 1 poste par 50 pure infini, plastique blanc brillant - WXP110250

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre d'unités - 1
sens de montage - horizontal
type de fixation - autre
matériau - plastique
couleur - blanc
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3250610128947
Réf. Sonepar
05083012894
Réf. Fournisseur
WXP110250
Marque
Hager
nombre d'unités:
1
sens de montage:
horizontal
type de fixation:
autre
matériau:
plastique
couleur:
blanc
traitement de la surface:
non traité
nombre d'unités, horizontales:
1
nombre d'unités, verticales:
1
nombre de modules horizontaux (construction modulaire):
2
nombre de modules verticaux (construction modulaire):
1
zone de texte/surface d'inscription:
Non
avec grille de montage:
Non
montage encastré:
Oui
adapté à une boîte de sol:
Non
adapté à un canal d'allège:
Oui
adapté à une installation intégrée:
Non
qualité du matériau:
thermoplastique
traitement antibactérien:
Non
finition de la surface:
brillant
pays de fabrication:
ALLEMAGNE
transparent:
Non
avec volet de protection:
Non
indice de protection (IP):
IP21
indice de protection contre les chocs (IK):
IK05
largeur:
92 mm
hauteur:
88 mm
profondeur:
9.3 mm
largeur d'encastrement:
92 mm
hauteur d'encastrement:
88 mm
Les Atouts de la gamme:
gallery est l’appareillage modulaire 45x45, résolument design et contemporain, pour vos chantiers résidentiels et tertiaires.
Une optimisation des références pour plus de fonctionnalités : le mécanisme InterBP vous permet de passer d’un interrupteur à un bouton poussoir et vice-versa indéfiniment. Il s’utilise aussi bien pour une fonction simple que double, ou une fonction lumineuse en rajoutant le même voyant universel aussi bien en signalisation qu’en témoin.
112 combinaisons possibles pour répondre à toutes les envies décoratives de vos clients grâce aux 28 finitions de plaque et 4 couleurs d’enjoliveurs.
La bande lumineuse vous permet d’illuminer vos projets de manière originale en venant souligner le design des plaques gallery.
Les produits HAGER sont destinés aux professionnels. Ils doivent être installés conformément à la norme NF C 15-100
Quelques mots du fabricant :
Efficacité énergétique, mobilité électrique, gestion intelligente des bâtiments ou encore sécurité.
Leader de solutions et de services pour les installations électriques.
Hager est à vos côtés, pour répondre aux besoins de vos clients.
Un produit Hager
Découvrez toute la gamme Hager


