Hager - Plaque de finition gallery 12 modules Antibactérien entraxe 71 mm - WXP9986

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
matériau:
plastiquecouleur:
blanctraitement de la surface:
non traitéCaractéristiques principales
nombre d'unités - 6
sens de montage - horizontal
type de fixation - autre
matériau - plastique
couleur - blanc
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3250617121910
Réf. Sonepar
05083712191
Réf. Fournisseur
WXP9986
Marque
Hager
nombre d'unités:
6
sens de montage:
horizontal
type de fixation:
autre
matériau:
plastique
couleur:
blanc
traitement de la surface:
non traité
nombre d'unités, horizontales:
3
nombre d'unités, verticales:
2
nombre de modules horizontaux (construction modulaire):
6
nombre de modules verticaux (construction modulaire):
2
zone de texte/surface d'inscription:
Non
avec grille de montage:
Non
montage encastré:
Oui
adapté à une boîte de sol:
Non
adapté à un canal d'allège:
Oui
adapté à une installation intégrée:
Non
qualité du matériau:
thermoplastique
traitement antibactérien:
Oui
finition de la surface:
brillant
pays de fabrication:
FRANCE
transparent:
Non
avec volet de protection:
Non
indice de protection (IP):
IP21
indice de protection contre les chocs (IK):
IK05
largeur:
235 mm
hauteur:
164 mm
profondeur:
9.3 mm
largeur d'encastrement:
235 mm
hauteur d'encastrement:
164 mm
Un produit Hager
Découvrez toute la gamme Hager


