Hager - Plaque de finition gallery 2 postes River horizontale entraxe 71 mm - WXP0712

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
matériau:
plastiquecouleur:
bleutraitement de la surface:
laqué / peintCaractéristiques principales
nombre d'unités - 2
sens de montage - horizontal
type de fixation - autre
matériau - plastique
couleur - bleu
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3250617198226
Réf. Sonepar
05083719822
Réf. Fournisseur
WXP0712
Marque
Hager
nombre d'unités:
2
sens de montage:
horizontal
type de fixation:
autre
matériau:
plastique
couleur:
bleu
traitement de la surface:
laqué / peint
nombre d'unités, horizontales:
2
nombre d'unités, verticales:
2
nombre de modules horizontaux (construction modulaire):
4
nombre de modules verticaux (construction modulaire):
1
zone de texte/surface d'inscription:
Non
avec grille de montage:
Non
montage encastré:
Oui
adapté à une boîte de sol:
Non
adapté à un canal d'allège:
Oui
adapté à une installation intégrée:
Non
qualité du matériau:
thermoplastique
sans halogène:
Oui
traitement antibactérien:
Non
pays de fabrication:
FRANCE
numéro RAL (équivalent):
5025
transparent:
Non
avec volet de protection:
Non
indice de protection (IP):
IP21
indice de protection contre les chocs (IK):
IK05
largeur:
163 mm
hauteur:
88 mm
profondeur:
9.3 mm
largeur d'encastrement:
163 mm
hauteur d'encastrement:
88 mm
Un produit Hager
Découvrez toute la gamme Hager


