Hager - Plaque de finition gallery 3 postes verticale Aluminium entraxe 71 mm - WXP2043

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
matériau:
métalcouleur:
aluminiumtraitement de la surface:
brosséCaractéristiques principales
nombre d'unités - 3
sens de montage - vertical
type de fixation - autre
matériau - métal
couleur - aluminium
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3250617195294
Réf. Sonepar
05083719529
Réf. Fournisseur
WXP2043
Marque
Hager
nombre d'unités:
3
sens de montage:
vertical
type de fixation:
autre
matériau:
métal
couleur:
aluminium
traitement de la surface:
brossé
nombre d'unités, horizontales:
1
nombre d'unités, verticales:
3
nombre de modules horizontaux (construction modulaire):
6
nombre de modules verticaux (construction modulaire):
3
zone de texte/surface d'inscription:
Non
avec grille de montage:
Non
montage encastré:
Oui
adapté à une boîte de sol:
Non
adapté à un canal d'allège:
Oui
adapté à une installation intégrée:
Non
qualité du matériau:
aluminium
sans halogène:
Oui
traitement antibactérien:
Non
pays de fabrication:
ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE
numéro RAL (équivalent):
9006
transparent:
Non
avec volet de protection:
Non
indice de protection (IP):
IP21
indice de protection contre les chocs (IK):
IK05
largeur:
92 mm
hauteur:
230 mm
profondeur:
9.3 mm
largeur d'encastrement:
92 mm
hauteur d'encastrement:
230 mm
Un produit Hager
Découvrez toute la gamme Hager


