Hager - Plaque de finition gallery 4 postes horizontale Moon glass entraxe 71 mm - WXP4014

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
matériau:
verrecouleur:
blanctraitement de la surface:
non traitéCaractéristiques principales
nombre d'unités - 4
sens de montage - horizontal
type de fixation - autre
matériau - verre
couleur - blanc
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3250617197113
Réf. Sonepar
05083719711
Réf. Fournisseur
WXP4014
Marque
Hager
nombre d'unités:
4
sens de montage:
horizontal
type de fixation:
autre
matériau:
verre
couleur:
blanc
traitement de la surface:
non traité
nombre d'unités, horizontales:
4
nombre d'unités, verticales:
1
nombre de modules horizontaux (construction modulaire):
8
nombre de modules verticaux (construction modulaire):
1
zone de texte/surface d'inscription:
Non
avec grille de montage:
Non
montage encastré:
Oui
adapté à une boîte de sol:
Non
adapté à un canal d'allège:
Oui
adapté à une installation intégrée:
Non
qualité du matériau:
autre
sans halogène:
Oui
traitement antibactérien:
Non
pays de fabrication:
ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE
numéro RAL (équivalent):
9016
transparent:
Non
avec volet de protection:
Non
indice de protection (IP):
IP21
indice de protection contre les chocs (IK):
IK05
largeur:
305 mm
hauteur:
88 mm
profondeur:
9.3 mm
largeur d'encastrement:
305 mm
hauteur d'encastrement:
88 mm
Un produit Hager
Découvrez toute la gamme Hager


