Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Hager - Plaque de finition gallery 5 modules Anthracite entraxe 71 mm - WXP1005

HAGER SAS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

nombre d'unités:

Voir les options disponibles6

matériau:

Voir les options disponiblesbois
Voir les options disponiblesmétal
Voir les options disponiblespierre
Voir les options disponiblesverre

couleur:

Voir les options disponiblesacier inoxydable (inox)
Voir les options disponiblesaluminium
Voir les options disponiblesargent
Voir les options disponiblesblanc
Voir les options disponiblesbois
Voir les options disponiblescuivre

traitement de la surface:

Voir les options disponiblesautre
Voir les options disponiblesbrossé
Voir les options disponiblesnon traité

Caractéristiques principales

  • nombre d'unités - 1

  • sens de montage - horizontal

  • type de fixation - autre

  • matériau - plastique

  • couleur - anthracite

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3250617190305

Réf. Sonepar

05083719030

Réf. Fournisseur

WXP1005

Marque

Hager

nombre d'unités:

1

sens de montage:

horizontal

type de fixation:

autre

matériau:

plastique

couleur:

anthracite

traitement de la surface:

laqué / peint

nombre d'unités, horizontales:

1

nombre d'unités, verticales:

1

nombre de modules horizontaux (construction modulaire):

5

nombre de modules verticaux (construction modulaire):

1

zone de texte/surface d'inscription:

Non

avec grille de montage:

Non

montage encastré:

Oui

adapté à une boîte de sol:

Non

adapté à un canal d'allège:

Oui

adapté à une installation intégrée:

Non

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Oui

traitement antibactérien:

Non

pays de fabrication:

ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE

numéro RAL (équivalent):

7021

transparent:

Non

avec volet de protection:

Non

indice de protection (IP):

IP21

indice de protection contre les chocs (IK):

IK05

largeur:

163 mm

hauteur:

88 mm

profondeur:

9.3 mm

largeur d'encastrement:

163 mm

hauteur d'encastrement:

88 mm

Plaque de finition gallery 5 modules Anthracite entraxe 71 mm

Un produit Hager

Découvrez toute la gamme Hager