Hager - Plaque de finition gallery 5 modules Mirror glass entraxe 71 mm - WXP5005

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
matériau:
verrecouleur:
argenttraitement de la surface:
non traitéCaractéristiques principales
nombre d'unités - 1
sens de montage - horizontal
type de fixation - autre
matériau - verre
couleur - argent
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3250617192996
Réf. Sonepar
05083719299
Réf. Fournisseur
WXP5005
Marque
Hager
nombre d'unités:
1
sens de montage:
horizontal
type de fixation:
autre
matériau:
verre
couleur:
argent
traitement de la surface:
non traité
nombre d'unités, horizontales:
1
nombre d'unités, verticales:
1
nombre de modules horizontaux (construction modulaire):
5
nombre de modules verticaux (construction modulaire):
1
zone de texte/surface d'inscription:
Non
avec grille de montage:
Non
montage encastré:
Oui
adapté à une boîte de sol:
Non
adapté à un canal d'allège:
Oui
adapté à une installation intégrée:
Non
qualité du matériau:
thermoplastique
sans halogène:
Oui
traitement antibactérien:
Non
pays de fabrication:
ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE
numéro RAL (équivalent):
5008
transparent:
Non
avec volet de protection:
Non
indice de protection (IP):
IP21
indice de protection contre les chocs (IK):
IK05
largeur:
163 mm
hauteur:
87.7 mm
profondeur:
9.3 mm
largeur d'encastrement:
163 mm
hauteur d'encastrement:
87.7 mm
Un produit Hager
Découvrez toute la gamme Hager


