Hager - Plaque de finition gallery 8 modules Dark rock entraxe 71 mm - WXP4408

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
matériau:
pierrecouleur:
anthracitetraitement de la surface:
autreCaractéristiques principales
nombre d'unités - 1
sens de montage - horizontal
type de fixation - autre
matériau - pierre
couleur - anthracite
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3250617196741
Réf. Sonepar
05083719674
Réf. Fournisseur
WXP4408
Marque
Hager
nombre d'unités:
1
sens de montage:
horizontal
type de fixation:
autre
matériau:
pierre
couleur:
anthracite
traitement de la surface:
autre
nombre d'unités, horizontales:
1
nombre d'unités, verticales:
1
nombre de modules horizontaux (construction modulaire):
8
nombre de modules verticaux (construction modulaire):
1
zone de texte/surface d'inscription:
Non
avec grille de montage:
Non
montage encastré:
Oui
adapté à une boîte de sol:
Non
adapté à un canal d'allège:
Oui
adapté à une installation intégrée:
Oui
qualité du matériau:
autre
sans halogène:
Oui
traitement antibactérien:
Non
pays de fabrication:
ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE
numéro RAL (équivalent):
7021
transparent:
Non
avec volet de protection:
Non
indice de protection (IP):
IP21
indice de protection contre les chocs (IK):
IK05
largeur:
235 mm
hauteur:
87.7 mm
profondeur:
9.3 mm
largeur d'encastrement:
180 mm
hauteur d'encastrement:
45 mm
Un produit Hager
Découvrez toute la gamme Hager


