Hager - Plaque de montage plastique, 175x250mm - UM00M0

HAGER SAS
CopieCopie
Hager - Plaque de montage plastique, 175x250mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - plastique

  • hauteur - 175 mm

  • largeur - 248 mm

  • perforation - Oui

  • traitement de la surface - non traité

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3250610660836

Réf. Sonepar

05083066083

Réf. Fournisseur

UM00M0

Marque

Hager

matériau:

plastique

hauteur:

175 mm

largeur:

248 mm

perforation:

Oui

traitement de la surface:

non traité

Plaque de montage plastique, 175x250mm

Les Atouts de la gamme:



Les produits HAGER sont destinés aux professionnels. Ils doivent être installés conformément à la norme NF C 15-100

Quelques mots du fabricant :

Efficacité énergétique, mobilité électrique, gestion intelligente des bâtiments ou encore sécurité.
Leader de solutions et de services pour les installations électriques.
Hager est à vos côtés, pour répondre aux besoins de vos clients.