Hager - Plaque de montage pleine 780x443x2mm pour orion plus FL122A - FL414A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau - acier
hauteur - 780 mm
largeur - 443 mm
perforation - Non
traitement de la surface - galvanisé
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3250610674512
Réf. Sonepar
05083067451
Réf. Fournisseur
FL414A
Marque
Hager
matériau:
acier
hauteur:
780 mm
largeur:
443 mm
perforation:
Non
traitement de la surface:
galvanisé
Le FL414A est une plaque de montage pleine de dimensions 780mm de hauteur, 443mm de largeur,2mm d'épaisseur pour coffret électrique orion plus de Hager FL122A. Elle fait partie des accessoires de la gamme.
Les Atouts de la gamme:
Une solution pour les environnements agressifs et humide avec orion+.
La solution étanche orion+ est destinée aux environnements agressifs, humides et poussiéreux en intérieur comme en extérieur. Elle se compose de coffrets et d’armoires métalliques IP65 et polyester IP66.
5 raisons de choisir les coffrets et armoires orion+ :
Caractéristiques
Indice de résistance aux chocs : IK10; Indice de protection : IP 65; Classe I (version tôle) ou Classe II (version polyester); Hauteur des armoires polyester : de 1200 à 2050 mm; Hauteur des coffrets : 300 à 1250 mm; Largeur : 200 à 1100 mm; Profondeur : 160 à 300 mm
Outil de conception :
La mise en enveloppe est réalisée en 3D à l'aide du logiciel de conception gratuit hagercad.T disponible sur le site web hager.
Les produits HAGER sont destinés aux professionnels. Ils doivent être installés conformément à la norme NF C 15-100
Quelques mots du fabricant :
Efficacité énergétique, mobilité électrique, gestion intelligente des bâtiments ou encore sécurité.
Leader de solutions et de services pour les installations électriques.
Hager est à vos côtés, pour répondre aux besoins de vos clients.
Les Atouts de la gamme:
Une solution pour les environnements agressifs et humide avec orion+.
La solution étanche orion+ est destinée aux environnements agressifs, humides et poussiéreux en intérieur comme en extérieur. Elle se compose de coffrets et d’armoires métalliques IP65 et polyester IP66.
5 raisons de choisir les coffrets et armoires orion+ :
- Coffrets adaptés pour des installations intérieures et extérieures;
- Porte avant, avec joint, ouverture à 140 degrés, à droite ou à gauche, facile à remplacer;
- Fixation murale du coffret : trous de fixation dans le fond ou brides supplémentaires;
- 2 systèmes d’équipement intérieur pour réaliser des ensembles sur rail DIN ou sur platine de fond;
- Conditionnement individuel dans des cartons solides
Caractéristiques
Indice de résistance aux chocs : IK10; Indice de protection : IP 65; Classe I (version tôle) ou Classe II (version polyester); Hauteur des armoires polyester : de 1200 à 2050 mm; Hauteur des coffrets : 300 à 1250 mm; Largeur : 200 à 1100 mm; Profondeur : 160 à 300 mm
Outil de conception :
La mise en enveloppe est réalisée en 3D à l'aide du logiciel de conception gratuit hagercad.T disponible sur le site web hager.
Les produits HAGER sont destinés aux professionnels. Ils doivent être installés conformément à la norme NF C 15-100
Quelques mots du fabricant :
Efficacité énergétique, mobilité électrique, gestion intelligente des bâtiments ou encore sécurité.
Leader de solutions et de services pour les installations électriques.
Hager est à vos côtés, pour répondre aux besoins de vos clients.


