Hager - Plaque Entrée de câble pour coffret et armoire aluminium pleine quadro evo - FZ402AL

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
largeur - 232 mm
hauteur - 5 mm
matériau - aluminium
traitement de la surface - laqué / peint
épaisseur - 120 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3250612525010
Réf. Sonepar
05083252501
Réf. Fournisseur
FZ402AL
Marque
Hager
largeur:
232 mm
hauteur:
5 mm
matériau:
aluminium
traitement de la surface:
laqué / peint
épaisseur:
120 mm
pays de fabrication:
ITALIE
Le FZ402AL est une plaque d' Entrée de câble pour coffret et armoire aluminium pleine quadro evo de Hager, de dimensions de 120mm de profondeur, 232mm de largeur. Il permet de réaliser une pénétration de câble professionnelle.
Les Atouts de la gamme:
Les produits HAGER sont destinés aux professionnels. Ils doivent être installés conformément à la norme NF C 15-100
Quelques mots du fabricant :
Efficacité énergétique, mobilité électrique, gestion intelligente des bâtiments ou encore sécurité.
Leader de solutions et de services pour les installations électriques.
Hager est à vos côtés, pour répondre aux besoins de vos clients.
Les Atouts de la gamme:
Les produits HAGER sont destinés aux professionnels. Ils doivent être installés conformément à la norme NF C 15-100
Quelques mots du fabricant :
Efficacité énergétique, mobilité électrique, gestion intelligente des bâtiments ou encore sécurité.
Leader de solutions et de services pour les installations électriques.
Hager est à vos côtés, pour répondre aux besoins de vos clients.
Un produit Hager
Découvrez toute la gamme Hager


