Hager - Plaque fond Gamma 18 pour réhausse GR418A - GS418A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
adapté en tant que paroi latérale - Non
adapté en tant que panneau arrière - Oui
matériau - plastique
largeur - 355 mm
hauteur - 625 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3250612993345
Réf. Sonepar
00010299334
Réf. Fournisseur
GS418A
Marque
Hager
adapté en tant que paroi latérale:
Non
adapté en tant que panneau arrière:
Oui
matériau:
plastique
largeur:
355 mm
hauteur:
625 mm
couleur:
blanc
finition de la surface:
revêtement par poudre
numéro RAL:
9010
pays de fabrication:
ALLEMAGNE
Les Atouts de l'article:
Apporte un niveau de protection classe II aux coffrets gamma+ 13 et 18
Les Atouts de la gamme:
Découvrez l'offre de coffrets de distribution pour la réalisation de vos tableaux électriques de l'habitat. gamma+, vector et volta 2 sont des solutions complètes en saillie ou en encastré, plastiques ou métalliques pour tous les modes de pose : réhausse, bac d'encastrement ou goulotte.
Bénéficiez d'une installation facile, rapide et robuste avec notre solution de fixation en 1/4 de tour Quickfix
Les produits HAGER sont destinés aux professionnels. Ils doivent être installés conformément à la norme NF C 15-100
Quelques mots du fabricant :
Efficacité énergétique, mobilité électrique, gestion intelligente des bâtiments ou encore sécurité.
Leader de solutions et de services pour les installations électriques.
Hager est à vos côtés, pour répondre aux besoins de vos clients.
Un produit Hager
Découvrez toute la gamme Hager


