Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil
nouveau

Hager - Plaque gallery 3 postes horizontale 71 mm steel, placage acier métallisé - WXP3213

HAGER SAS
CopieCopie
Hager - Plaque gallery 3 postes horizontale 71 mm steel, placage acier métallisé

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre d'unités - 3

  • sens de montage - horizontal

  • type de fixation - autre

  • matériau - autre

  • couleur - acier inoxydable (inox)

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3250610130070

Réf. Sonepar

05083013007

Réf. Fournisseur

WXP3213

Marque

Hager

nombre d'unités:

3

sens de montage:

horizontal

type de fixation:

autre

matériau:

autre

couleur:

acier inoxydable (inox)

traitement de la surface:

métallique

nombre d'unités, horizontales:

3

nombre d'unités, verticales:

1

nombre de modules horizontaux (construction modulaire):

6

nombre de modules verticaux (construction modulaire):

1

zone de texte/surface d'inscription:

Non

avec grille de montage:

Non

montage encastré:

Oui

adapté à une boîte de sol:

Non

adapté à un canal d'allège:

Oui

adapté à une installation intégrée:

Non

qualité du matériau:

aluminium

traitement antibactérien:

Non

finition de la surface:

mat

pays de fabrication:

ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE

transparent:

Non

avec volet de protection:

Non

indice de protection (IP):

IP21

indice de protection contre les chocs (IK):

IK05

largeur:

234 mm

hauteur:

88 mm

profondeur:

9.3 mm

largeur d'encastrement:

234 mm

hauteur d'encastrement:

88 mm

Plaque gallery 3 postes horizontale 71 mm steel, placage acier métallisé

Un produit Hager

Découvrez toute la gamme Hager