Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Hager - Plastron.evo,pour coffret métallique,creusé,300x800mm - UC296

HAGER SAS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - métal

  • largeur - 800 mm

  • hauteur - 300 mm

  • profondeur - 310 mm

  • couleur - blanc

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3250616132962

Réf. Sonepar

05083613296

Réf. Fournisseur

UC296

Marque

Hager

matériau:

métal

largeur:

800 mm

hauteur:

300 mm

profondeur:

310 mm

couleur:

blanc

numéro RAL:

9010

pays de fabrication:

ITALIE

Plastron.evo,pour coffret métallique,creusé,300x800mm

Un produit Hager

Découvrez toute la gamme Hager