Non retournable

Hager - Plastron Sx L600 pour unité fonctionnelle P160 commande rotative - UCSX161R

HAGER SAS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de rails DIN - 0

  • nombre d'unités de partition par rail DIN - 0

  • entraxe - 150 mm

  • hauteur - 150 mm

  • largeur - 600 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3250616378735

Réf. Sonepar

05083637873

Réf. Fournisseur

UCSX161R

Marque

Hager

nombre de rails DIN:

0

nombre d'unités de partition par rail DIN:

0

entraxe:

150 mm

hauteur:

150 mm

largeur:

600 mm

profondeur:

51 mm

possibilité de montage en saillie:

Non

avec rail de bus:

Oui

pays de fabrication:

ITALIE

Plastron Sx L600 pour unité fonctionnelle P160 commande rotative

Les Atouts de l'article:

Le système d'équipement Sx permet de faire évoluer le tableau sous tension. Pour plus d'information, rapprochez vous de votre contact commercial.

Les Atouts de la gamme:



Les produits HAGER sont destinés aux professionnels. Ils doivent être installés conformément à la norme NF C 15-100

Quelques mots du fabricant :

Efficacité énergétique, mobilité électrique, gestion intelligente des bâtiments ou encore sécurité.
Leader de solutions et de services pour les installations électriques.
Hager est à vos côtés, pour répondre aux besoins de vos clients.

Un produit Hager

Découvrez toute la gamme Hager