Hager - Plastron Sx L600 pour unité fonctionnelle x630 et P630 cde rot a/s bloc diff - UCSX463RR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre de rails DIN - 0
nombre d'unités de partition par rail DIN - 0
entraxe - 250 mm
hauteur - 250 mm
largeur - 600 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3250616379015
Réf. Sonepar
05083637901
Réf. Fournisseur
UCSX463RR
Marque
Hager
nombre de rails DIN:
0
nombre d'unités de partition par rail DIN:
0
entraxe:
250 mm
hauteur:
250 mm
largeur:
600 mm
profondeur:
51 mm
possibilité de montage en saillie:
Non
avec rail de bus:
Oui
pays de fabrication:
ITALIE
Un produit Hager
Découvrez toute la gamme Hager


