Non retournable

Hager - Pochette à plan pour Gamma - GZ07A

HAGER SAS
CopieCopie
Hager - Pochette à plan pour Gamma

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - compartiment de schéma de branchement

  • matériau - plastique

  • fixation auto-adhésive - Oui

  • transparent - Oui

  • largeur - 210 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3250613060510

Réf. Sonepar

00010306051

Réf. Fournisseur

GZ07A

Marque

Hager

modèle:

compartiment de schéma de branchement

matériau:

plastique

fixation auto-adhésive:

Oui

transparent:

Oui

largeur:

210 mm

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

Pochette à plan pour Gamma

Les Atouts de l'article:

Véritable concentré d’innovations l’offre gamma+ 13 et 18 comprend des coffrets de 1 à 4 rangées, de 13 à 72 modules. Avec quickfix un 1/4 de tour suffit pour une fixation rapide et résistante. Un confort de câblage inégalé.

Les Atouts de la gamme:

Découvrez l'offre de coffrets de distribution pour la réalisation de vos tableaux électriques de l'habitat. gamma+, vector et volta 2 sont des solutions complètes en saillie ou en encastré, plastiques ou métalliques pour tous les modes de pose : réhausse, bac d'encastrement ou goulotte.
Bénéficiez d'une installation facile, rapide et robuste avec notre solution de fixation en 1/4 de tour Quickfix
Les produits HAGER sont destinés aux professionnels. Ils doivent être installés conformément à la norme NF C 15-100

Quelques mots du fabricant :

Efficacité énergétique, mobilité électrique, gestion intelligente des bâtiments ou encore sécurité.
Leader de solutions et de services pour les installations électriques.
Hager est à vos côtés, pour répondre aux besoins de vos clients.

Un produit Hager

Découvrez toute la gamme Hager