Hager - Porte avant gauche, Pièce de rechange, pour armoire KVS, taille2, hauteur 1355mm - ZAY75539

HAGER SAS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - double porte battante à séparation symétrique

  • matériau - plastique

  • couleur - gris

  • indice de protection (IP) - IP44

  • largeur - 585 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3250611073925

Réf. Sonepar

05083107392

Réf. Fournisseur

ZAY75539

Marque

Hager

modèle:

double porte battante à séparation symétrique

matériau:

plastique

couleur:

gris

indice de protection (IP):

IP44

largeur:

585 mm

hauteur:

1272 mm

finition porte à hublot:

Non

finition porte pour verrouillage de sectionneur:

Non

profondeur:

52 mm

finition CEM:

Non

finition de la surface:

non traité

pays de fabrication:

POLOGNE

Porte avant gauche, Pièce de rechange, pour armoire KVS, taille2, hauteur 1355mm

Les Atouts de la gamme:

La gamme KVS en polyester renforcé de fibres de verre IP44 est destinée à la réalisation des coffrets et armoires de distribution à l'extérieur des bâtiments. Ses nombreux atouts en font par exemple une solution idéale pour la distribution électrique de grappes de bornes de recharges de véhicule électrique. Résistance IK10, sécurité grâce à l'isolation classe II et aux kits d'équipement interne plastronnables du système univers, maîtrise de la température interne des équipement et lutte contre la condensation grâce à un système de ventilation naturelle réalisé par des canaux d'aération intégrés dans le toît. Design strié anti-affichage. Pose au mur, sur console, au sol sur dalle ou en enterré sur pied en fond de fouille. La mise en enveloppe est réalisée en 3D à l'aide du logiciel de conception gratuit hagercad disponible sur le site web hager.

Quelques mots du fabricant :

Efficacité énergétique, mobilité électrique, gestion intelligente des bâtiments ou encore sécurité.
Leader de solutions et de services pour les installations électriques.
Hager est à vos côtés, pour répondre aux besoins de vos clients.

Un produit Hager

Découvrez toute la gamme Hager