🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Hager - Porte-fusible combiné 3P 20A 380V L38 3M avec cartouche - L95300

HAGER SAS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de pôles - 3

  • finition de l'élément d'actionnement - autre

  • courant permanent nominal (Iu) - 20 A

  • tension de fonctionnement nominale max. Ue en CA - 400 V

  • classe de protection (IP), face avant - IP20

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3250610100370

Réf. Sonepar

00010010037

Réf. Fournisseur

L95300

Marque

Hager

nombre de pôles:

3

finition de l'élément d'actionnement:

autre

courant permanent nominal (Iu):

20 A

tension de fonctionnement nominale max. Ue en CA:

400 V

classe de protection (IP), face avant:

IP20

avec emplacement pour fusibles:

10x38 mm

finition interrupteur général:

Oui

finition interrupteur de sécurité:

Non

avec surveillance des fusibles:

Non

type de raccordement du circuit principal:

raccordement à vis

entrée de câble:

au-dessus/en dessous

convient pour montage au sol:

Oui

adapté à une fixation frontale:

Non

adapté à un montage en saillie de barres collectrices:

Non

position de l'élément d'actionnement:

frontal

commande motorisée en option:

Non

commande motorisée intégrée:

Non

finition interrupteur de dispositif d'arrêt d'urgence:

Non

Porte-fusible combiné 3P 20A 380V L38 3M avec cartouche

Les Atouts de la gamme:



Les produits HAGER sont destinés aux professionnels. Ils doivent être installés conformément à la norme NF C 15-100

Quelques mots du fabricant :

Efficacité énergétique, mobilité électrique, gestion intelligente des bâtiments ou encore sécurité.
Leader de solutions et de services pour les installations électriques.
Hager est à vos côtés, pour répondre aux besoins de vos clients.

Un produit Hager

Découvrez toute la gamme Hager