Hager - Porte opaque blanc pur gamma+ pour bloc de commande - GP111P

HAGER SAS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - porte à butée

  • matériau - plastique

  • couleur - blanc

  • indice de protection (IP) - IP00

  • largeur - 250 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3250612961214

Réf. Sonepar

00010296121

Réf. Fournisseur

GP111P

Marque

Hager

modèle:

porte à butée

matériau:

plastique

couleur:

blanc

indice de protection (IP):

IP00

largeur:

250 mm

hauteur:

250 mm

finition porte à hublot:

Non

finition porte pour verrouillage de sectionneur:

Non

profondeur:

86 mm

finition de la surface:

non traité

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

La porte opaque gamma+ 13 blanc pur GP111P pour bloc de commande est conçue pour une installation rapide et sécurisée. Elle permet une finition soignée et est adaptée pour des installations résidentielles ou commerciales.

Les Atouts de l'article:

Véritable concentré d’innovations l’offre gamma+ 13 et 18 comprend des coffrets de 1 à 4 rangées, de 13 à 72 modules. Avec quickfix un 1/4 de tour suffit pour une fixation rapide et résistante. Un confort de câblage inégalé.

Les Atouts de la gamme:

Découvrez l'offre de coffrets de distribution pour la réalisation de vos tableaux électriques de l'habitat. gamma+, vector et volta 2 sont des solutions complètes en saillie ou en encastré, plastiques ou métalliques pour tous les modes de pose : réhausse, bac d'encastrement ou goulotte.
Bénéficiez d'une installation facile, rapide et robuste avec notre solution de fixation en 1/4 de tour Quickfix
Les produits HAGER sont destinés aux professionnels. Ils doivent être installés conformément à la norme NF C 15-100

Quelques mots du fabricant :

Efficacité énergétique, mobilité électrique, gestion intelligente des bâtiments ou encore sécurité.
Leader de solutions et de services pour les installations électriques.
Hager est à vos côtés, pour répondre aux besoins de vos clients.

Un produit Hager

Découvrez toute la gamme Hager