Non retournable

Hager - Porte transparente pour coffret vegaD 2 rangées - FD22TN

HAGER SAS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - autre

  • matériau - acier

  • couleur - blanc

  • indice de protection (IP) - IP41

  • largeur - 500 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3250612513109

Réf. Sonepar

05083251310

Réf. Fournisseur

FD22TN

Marque

Hager

modèle:

autre

matériau:

acier

couleur:

blanc

indice de protection (IP):

IP41

largeur:

500 mm

hauteur:

400 mm

finition porte à hublot:

Oui

finition porte pour verrouillage de sectionneur:

Non

profondeur:

35 mm

finition CEM:

Non

finition de la surface:

revêtement par poudre

pays de fabrication:

ITALIE

Porte transparente pour coffret vegaD 2 rangées permettant d'assurer l'IP41 et d'apporter une finition esthétique à l'installation.

Les Atouts de l'article:

Gamme de coffrets totalement modulables pour l’habitat le tertiaire. Associablesen hauteur en largeur, de 2 à 7 rangées, ces produits offrent la possibilité de réaliser des tableauxjusqu’à 160A.

Les Atouts de la gamme:



Les produits HAGER sont destinés aux professionnels. Ils doivent être installés conformément à la norme NF C 15-100

Quelques mots du fabricant :

Efficacité énergétique, mobilité électrique, gestion intelligente des bâtiments ou encore sécurité.
Leader de solutions et de services pour les installations électriques.
Hager est à vos côtés, pour répondre aux besoins de vos clients.

Un produit Hager

Découvrez toute la gamme Hager