Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Hager - Prise de courant affleurante essensya 2P+T avec USB-C Anthracite - WE114A

HAGER SAS
CopieCopie
Hager - Prise de courant affleurante essensya 2P+T avec USB-C Anthracite

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

nombre d'unités:

1

couleur:

anthracite

Caractéristiques principales

  • modèle - broche de contact de protection

  • nombre d'unités - 1

  • couleur - anthracite

  • mode de pose - encastré

  • courant nominal - 16 A

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3250617105330

Réf. Sonepar

05083710533

Réf. Fournisseur

WE114A

Marque

Hager

modèle:

broche de contact de protection

nombre d'unités:

1

couleur:

anthracite

mode de pose:

encastré

courant nominal:

16 A

nombre de pôles coupés (ronds):

2

nombre de pôles coupés (plats):

0

avec voyant indicateur:

Non

nombre de modules (construction modulaire):

1

nombre de prises commutables:

0

nombre de phases:

1

impression/marquage:

sans

type de connexion:

borne automatique

avec volet de protection:

Non

avec eclips / protection enfant:

Oui

zone de texte/surface d'inscription:

Non

numéro RAL (équivalent):

7021

finition métallique:

Non

transparent:

Non

pays de fabrication:

POLOGNE

mécanisme d'éjection:

Non

encastrement isolé:

Oui

avec éclairage fonctionnel:

Non

avec éclairage d'orientation:

Non

protection contre les surtensions:

Non

protection différentielle:

Non

avec microfusible:

Non

alimentation spéciale:

sans alimentation spéciale

type de fixation:

fixation avec vis

matériau:

plastique

qualité du matériau:

autre

sans halogène:

Oui

traitement de la surface:

non traité

finition de la surface:

brillant

traitement antibactérien:

Non

Avec dispositif on/off:

Non

repiquage possible:

Non

prise inclinée ou inclinable:

Non

tension nominale:

250 V

fréquence:

50...50 Hz

sensibilité / courant de défaut nominal (I?n):

0 mA

adapté à la classe de protection (IP):

IP20

indice de protection contre les chocs (IK):

IK05

largeur d'appareil:

75 mm

hauteur d'appareil:

75 mm

profondeur d'appareil:

37 mm

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

profondeur min. de la boîte d'encastrement:

40 mm

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

pôle neutre sectionné simultanément:

Non

nombre de contacts actifs (carré):

0

nombre de ports USB-A:

0

Nombre de ports USB-C:

1

intensité de courant max. pour alimentation USB:

2.1 A

couleur de l'opérateur de commutation:

anthracite

avec répéteur de signal Wi-Fi:

Non

avec haut-parleur bluetooth intégré:

Non

La prise de courant affleurante WE114A finition Anthracite fait partie de la gamme essensya. Un port USB-C de puissance 7,5W est intégré dans la prise. Cette référence regroupe le support, le mécanisme et l'enjoliveur.

Un produit Hager

Découvrez toute la gamme Hager